Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3635-155883 Herst.-Nr.: 8689 EAN/GTIN: 4000146033197 |
| |
|
| | |
| Statten Sie Ihre Werkstatt mit den wichtigsten Schraubendrehern und Zangen im Set aus. Das zwölfteilige Werkzeugset PROJAHN proficraft ist in einer ergonomischen Stoffwerkzeugmappe untergebracht. Mit der Werkzeugmappe sind Sie für Ihren Arbeitsalltag als Hausmeister oder Gebäudetechniker bestens gerüstet. In der praktischen Tasche befinden sich alle wichtigen Schraubendreher und Zangen, die für elektrotechnische Arbeiten benötigt werden. Sie sind in einer hochwertigen Mappe untergebracht, die aus weichen Materialien hergestellt ist. Das schont Oberflächen, auf denen Sie die Mappe ablegen. Insbesondere in Büros oder Privatwohnungen ist das von Vorteil. Zu den zwölf Bestandteilen gehören Schraubendreher, ein Spannungsprüfer, ein Universalmesser, verschiedene Zangen sowie ein Seitenschneider und sechs Schraubendreher für Schlitz und Kreuzschlitzschrauben. Transportieren lässt sich die Werkzeugmappe PROJAHN proficraft dank der angenehmen Trageschlaufen mühelos. Die Mappe können Sie natürlich auch in einem Werkzeugkoffer verstauen. Samt Inhalt wiegt sie rund 2000 g und weist das kompakte Format von B 295 x T 230 x H 65 mm auf. Inhalt: - 3 Schraubendreher Kreuzschlitz-Schrauben PH 0 / 1 / 2
- 3 Schraubendreher Schlitz-Schrauben 2,5 / 4 / 6,5 mm
- Spannungsprüfer für Spannungen zwischen 125 bis 250 V
- 1 Wasserpumpenzange 250 mm
- 1 Universalmesser
- 1 Kombizange 180 mm
- 1 Seitenschneider 160 mm
- 1 Telefon-Radio-Flachrundzange 170 mm
Weitere Details: - Werkzeugmappe mit den wichtigsten Schraubendrehern und Zangen '“ 12 Teile
- Geeignet beispielsweise für Gebäudetechniker oder Hausmeister
- Hochwertige Werkzeugqualität
- Verpackt in ergonomischer Stofftasche mit Trageschlaufen
- Mappe aus weichem Material zum Schutz von Oberflächen
- Masse: B 295 x T 230 x H 65 mm
- Gesamtgewicht: 2.080 g
Weitere Informationen: | | Höhe: | 65 mm | Gewicht: | 2,08 kg | Breite: | 295 mm | Tiefe: | 230 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 155883, 155883-SW81, Schraubendreher, Schraubendreher (Spannungsprüfer), Feinmechanikerschraubendreher, Kugelkopfschraubendreher, Drehmomentschraubendreher, Winkelschraubendreher, Schraubenzieher, Spannungsprüfer (Schraubendreher), Sechskant-Schraubendreher |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 64,37* | € 80,81* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 63,10* | € 80,85* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 64,90* | € 81,42* | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 65,30* | € 81,60* | | | | Lager 3635 | | | | | | Frei Haus | ab € 84,15* | € 103,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3635 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3635 | | Versand: Lager 3635 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|