Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugmappe PROJAHN proficraft VDE ELEKTRO, 12-tlg., in ergonom. Stofftragetasche, B295xT230xH65 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-155882
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     8687
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Werkzeugmappe
Werkzeugtasche
werkzeugtasche blau
werkzeugtasche

Mit der zwölfteiligen Werkzeugmappe PROJAHN proficraft VDE ELEKTRO sind Sie für Elektro- und andere Tätigkeiten gut ausgestattet. Das Set ist in einer ergonomischen Stofftragetasche untergebracht.

Statten Sie Ihre Werkstatt für unterwegs mit der praktischen Werkzeugmappe aus. Das zwölfteilige Set enthält die wichtigsten Werkzeuge, die Sie für Elektroarbeiten, aber auch im Bereich Sanitär sowie in der Klima-, Heizungs- und Belüftungstechnik benötigen. Sämtliche Werkzeuge sind hochwertig verarbeitet und VDE-geprüft. Untergebracht sind sie in einer ergonomischen Tragetasche, die sich angenehm transportieren und gut verstauen lässt.

Zu dem Set gehören je drei Schraubendreher für Kreuzschlitz- und Schlitzschrauben. Mit dem Spannungsprüfer identifizieren Sie Spannungen zwischen 125 und 250 V. Auch ein Elektrikermesser gehört zur Ausstattung der Mappe. Daneben befinden sich noch verschiedene Zangen sowie ein Seitenschneider darin. Die praktische Mappe misst B 295 x T 230 x H 65 mm und wiegt 1800 g. Das Set ist ein kompakter und praktischer Begleiter, den Sie bald nicht mehr werden missen wollen.

Inhalt:

  • 3 Schraubendreher für Kreuzschlitz-Schrauben PH 0 / 1 / 2
  • 3 Schraubendreher für Schlitz-Schrauben 6,5 / 4 / 2,5 mm
  • Spannungsprüfer (125 - 250 V)
  • 1 Abisolierzange (160 mm)
  • 1 Elektriker-Messer (200 mm)
  • 1 Kombizange (160 mm)
  • 1 Seitenschneider (160 mm)
  • 1 Radio-Telefon-Flachrundzange (200 mm)

Weitere Details:

  • 12-teiliges Set mit Elektrowerkzeugen
  • Für Elektro-, Heizung-, Sanitär-, Klima- und Belüftungstechnik
  • Sämtliche Werkzeuge VDE-geprüft
  • Hochwertig verarbeitet, Qualitätsmaterialien
  • Tasche und Werkzeuge im ergonomischen Design
  • Masse: B 295 x T 230 x H 65 mm
  • Gewicht: 1800 g
  • Alle Inhalte VDE-geprüft
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Höhe:
65 mm
Gewicht:
2 kg
Breite:
295 mm
Tiefe:
230 mm
Weitere Suchbegriffe: projahn werkzeugtasche, 155882, 155882-SW81, Werkzeugkoffer, Montagetasche (Werkstatt), Computerwerkzeugkasten, Montagetasche, Computerwerkzeugtasche, Computerwerkzeugset, Rolltasche, Werkzeugträger, Montagekoffer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 126,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,74*
€ 186,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,09*
€ 184,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,47*
€ 176,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,59*
€ 169,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,25*
€ 150,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.