Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Pure Fußgestell für Arbeitsplatte, höhenverstellbar, T 665 mm, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-155813
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     846200201030
EAN/GTIN:
     4051273704436
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitstische Zubehör
Artbeitstisch Zubehör
Werkbänke
Arbeitsplatte
  • als Zubehör für Arbeitsplatten
  • aus Stahlprofilen
  • mit Querverstrebungen und Fußplatten
  • je Grundeinheit benötigen Sie 2, je Anbaueinheit 1 Fußgestell
  • Maße: T 665 x H 585-956 mm
  • im Raster von 26,5 mm verstellbar
  • mit 400 kg gleichmäßig statisch belastbar
  • Farben: Grün (RAL 6011), Hellsilber oder Lichtgrau (RAL 7035)
  • Gewicht: 14 kg
Weitere Informationen:
Farbe:
resedagrün RAL 6011
Eigenmarke:
Pure
Weitere Suchbegriffe: Arbeitstisch, Arbeitstische
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 134,30*
€ 168,30*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 177,53*
€ 220,39*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 220,39*
€ 262,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 218,49*
€ 260,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,77*
€ 246,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,68*
€ 236,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,53*
€ 211,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.