Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rapid Heftklammern, 140/10 mm, Stahl, 5.000 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-155741
Hersteller:
     Rapid
Herst.-Nr.:
     11910711
EAN/GTIN:
     7313469140082
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feindrahtklammern
Flachdrahtklammern
Tackerklammer
Tackerklammern

Insgesamt 5.000 Rapid Heftklammern mit einer Schenkellänge von 10 mm werden geliefert. Dabei handelt es sich um hochwertige Rapid Heftklammern aus Stahl.
Die hochwertigen Rapid Heftklammern kommen mit einem präzisen Meisselanschnitt, der den Eintreibvorgang bestens optimiert. Zudem weisen die Klammern einen breiten Rücken auf, somit sind die Rapid Heftklammern für die Bearbeitung von Materialien auf grossen Oberflächen bestens geeignet. Die Rapid Heftklammern 140/10 aus galvanisch verzinktem Stahl sind ideal für Folien, dünne Pappe und Teppiche. In einer Box sind 5.000 Stück mit 10 mm Schenkellänge enthalten. Geeignet sind diese Heftklammern für die Tackermaschinen R34, R44, R64, ALU740, ALU840, ALU940, R11, R311, R54, E-tac, ESN114, R214, PS111.
Weitere Details:

  • Ideal für Arbeiten mit Isoliermaterial, dünnen Folien, Papier oder Teppichen
  • Galvanisch verzinkter Stahl
  • Präziser Meisselanschnitt
  • 10 mm Schenkellänge
  • Für R34, R44, R64, ALU740, ALU840, ALU940, R11, R311, R54, E-tac, ESN114, PS11, R214
  • 5.000 Stück, verpackt in Box
Weitere Informationen:
Farbe:
verzinkt
Stück pro Paket:
5000
Material:
Stahl, verzinkt
Typ Heftklammern:
140/10
Breite:
10 mm
Länge:
140 mm
Weitere Suchbegriffe: rapid flachdrahtklammern 140/6, flachdrahtklammern, rapid flachdrahtklammer, 155741, 155741-SW81, Heftklammern, Schwiegermutter (Heftklammern-Entferner, Büro), Schwiegermutter (Heftklammern-Entferner), Klammeraffe, Entklammerer (Büro), Heftklammer-Entferner (Büro), Klammeraffe (Büro)
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
112
10
pro Packung
Frei Haus
ab € 9,74*
€ 12,61*
1 Tag
116
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 9,98*
€ 13,54*
6 Tage
95
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 10,18*
€ 13,73*
4 Tage
108
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 9,98*
€ 13,77*
Lager 3635
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 21,87*
€ 28,33*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 28,33*
€ 33,71
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 27,92*
€ 33,22
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 27,01*
€ 32,14
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 26,32*
€ 31,32
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,83*
€ 29,55
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,87*
€ 26,03
pro Packung
1 Packung enthält 5.000 Stück (ab € 0,00438* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rapid
11912331
ab € 9,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.