Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Pure Fussgestell für Arbeitsplatte, nicht höhenverstellbar, lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-155249
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     242510
EAN/GTIN:
     4250510817513
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
155249
155249-SW81
Arbeitstische Zubehör
Artbeitstisch Zubehör
  • als Zubehör für Arbeitsplatten
  • aus Stahlprofilen
  • mit Querverstrebungen und Fussplatten
  • je Grundeinheit benötigen Sie 2, je Anbaueinheit 1 Fussgestell
  • Höhe: 800 mm
  • Tiefe: 665 mm
  • mit 400 kg gleichmässig statisch belastbar
  • Farben: Grün (RAL 6011), Hellsilber oder Lichtgrau (RAL 7035)
  • Gewicht: 14 kg
Weitere Informationen:
Farbe:
lichtgrau RAL 7035
Höhenverstellbar:
Nein
Höhe:
800 mm
Tiefe:
665 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 90,72*
€ 116,61*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 140,13*
€ 176,65*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,65*
€ 210,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,09*
€ 209,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,80*
€ 198,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,15*
€ 188,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,13*
€ 166,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.