Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endanschlag fest für Scheren-Röllchenbahn, Bahnbreite 500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-154834
Hersteller:
     Blume-Rollen
Herst.-Nr.:
     ZA002R00500
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Endanschlag Scherenbahn
Endanschlag Scherenröllchenbahn
Endanschlag für Rollenbahn
Endanschlag für Röllchenbahn
  • Bahnbreite: 500 mm
  • Ausführung: abklappbar
Weitere Informationen:
Farbe:
enzianblau RAL 5010
Durchmesser Rolle:
null mm
Fahrbar:
Ja
Hubhöhe max.:
null mm
Höhe min.:
700 mm
Höhe max.:
1100 mm
Breite:
500 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 66,14*
€ 84,12*
18 Tage
17
Frei Haus
ab € 71,67*
€ 91,03*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 90,07*
€ 111,80*
€ 4,95*
ab € 92,76*
€ 115,16*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,80*
€ 133,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,40*
€ 131,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,65*
€ 124,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,60*
€ 120,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,07*
€ 107,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.