Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endanschlag fest für Scheren-Röllchenbahn, Bahnbreite 300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-154832
Hersteller:
     Blume-Rollen
Herst.-Nr.:
     ZA002R00300
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Endanschlag Scherenbahn
Endanschlag Scherenröllchenbahn
Endanschlag für Rollenbahn
Endanschlag für Röllchenbahn
  • Bahnbreite: 300 mm
  • Ausführung: abklappbar
Weitere Informationen:
Farbe:
enzianblau RAL 5010
Durchmesser Rolle:
null mm
Fahrbar:
Ja
Hubhöhe max.:
null mm
Höhe min.:
700 mm
Höhe max.:
1100 mm
Breite:
300 mm
Material Gestell:
Stahl
Material Rollen:
Stahl
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 62,14*
€ 79,20*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 84,30*
€ 105,54*
€ 4,95*
ab € 84,47*
€ 105,54*
19 Tage
19
Frei Haus
ab € 126,91*
€ 155,32*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,54*
€ 125,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,96*
€ 123,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,74*
€ 117,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,81*
€ 114,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,30*
€ 100,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.