Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsstück für Scheren-Röllchenbahn, Bahnbreite 300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-154824
Hersteller:
     Blume-Rollen
Herst.-Nr.:
     AB048R00300
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Scherenröllchenbahn Verbindungsstüc...
Tragrolle
Scherenrollenbahn Verbindungsstück
Verbindungsstück Scherenrollenbahn
  • um mehrere Bahnen miteinander zu verbinden
Weitere Informationen:
Farbe:
enzianblau RAL 5010
Fahrbar:
Ja
Hubhöhe max.:
null mm
Höhe min.:
700 mm
Höhe max.:
1100 mm
Breite:
300 mm
Material Gestell:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: verbindungsstück scherenrollenbahn blume, scherenrollenbahn verbindungsstück, 154824, 154824-SW81, Rollenbahnen, Rollenbahn, Förderband
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 58,52*
€ 74,88*
11 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 58,94*
€ 75,34*
€ 5,00*
ab € 67,33*
€ 85,80*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 75,76*
€ 95,51*
€ 4,95*
ab € 75,96*
€ 95,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,51*
€ 113,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,34*
€ 112,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,05*
€ 107,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,06*
€ 102,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,76*
€ 90,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.