Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheren-Rollenbahnen, Bahnbreite 600 mm, mit 3 Stützen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-154800
Hersteller:
     Blume-Rollen
Herst.-Nr.:
     AA052R60036
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Scheren-Rollenbahn
Scherenrollenbahn
Tragrolle
Rollenbahntragrolle
  • variabel in der Förderlänge (ausziehbar) und für wechselnde Standorte
  • ideal zum kombinierten Einsatz mit Rollenbahnen und Förderbändern
  • geringer Platzbedarf in zusammengeschobenem Zustand - Achsen mit versetzten Rollen bzw. Röllchen
  • hohe Flexibilität durch Einsatz als Kurve oder auch als S-Kurve
  • verstellbar in der Bauhöhe (700 - 1100 mm)
  • fahrbar mittels Lenkrollen
  • flexibel in der Streckenführung (es können Kurven gebildet werden)
  • Tragrollen aus blauem Kunststoffrohr (ø 50 x 2,8 mm)
  • Achsabstand: 55 - 130 mm, je nach ausgezogener Länge
  • Höhe von 700 - 1100 mm einstellbar, Stützen inkl.
  • Bahnbreite: 600 mm
  • Tragkraft: 120 kg
Weitere Informationen:
Farbe:
enzianblau RAL 5010
Fahrbar:
Ja
Ausführung:
flexible Streckenführung
Achsabstand min.:
55 mm
Höhe min.:
700 mm
Durchmesser Rolle:
null mm
Ausziehbar bis:
4400 mm
Hubhöhe max.:
null mm
Bahnlänge (m) ausziehbar:
1,9 - 4,4
Tragkraft:
null kg
Höhe max.:
1100 mm
Achsabstand max.:
null mm
Breite:
600 mm
Anzahl Stützen:
3
Länge:
null mm
Material Rollen:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Tragrolle Rollenbahn, Tragrolle für Rollenbahn, tragrolle rollenbahn kunststoff, tragrolle rollenbahn, blume-rollen tragrolle, 154800, 154800-SW81, Rollenbahnen, Rollenbahn, Förderband
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.198,23*
€ 1.307,73*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.210,73*
€ 1.320,59*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 1.667,07*
€ 1.806,99*
€ 4,95*
ab € 1.661,14*
€ 1.806,99*
Frei Haus
ab € 1.759,00*
€ 1.894,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.806,99*
€ 2.150,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.787,89*
€ 2.127,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.725,86*
€ 2.053,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.691,54*
€ 2.012,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.667,07*
€ 1.983,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Blume-Rollen
ZA002R00600
ab € 68,10*
Zubehör
Blume-Rollen
ZA001R00600
ab € 51,94*
Zubehör
Blume-Rollen
AA052R00600
ab € 96,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.