Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Basisregal L-Regal 100, 925 x 2000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-153753
Hersteller:
     WFI
Herst.-Nr.:
     5-515-3
EAN/GTIN:
     7350004517091
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lochplattenständer
Schlitzplattenständer
schlitzplattenständer
  • mit 2 Lochschienen mit Füssen und 2 TraPKrsen
  • Breite : 925 mm
  • Tragfähigkeit: 100 kg
  • zur Aufnahme von max. 3 Lochplatten der Breite 896 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Ausführung:
zur Aufnahme von max. 4 Lochplatten der Breite 896
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Material:
Stahl
Format:
Querformat
Höhe:
2000 mm
Gewicht:
12 kg
Tiefe:
420 mm
Breite:
925 mm
Weitere Suchbegriffe: 153753, 153753-SW81, Werkzeughaken, Lochplattensystem, Werkzeughalter, Werkbanksystem, Lochplattenwagen, Bohrerhalter, Lochplatte, Lagerregal, Regal
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 111,14*
€ 141,22*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 138,59*
€ 174,49*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,49*
€ 207,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,90*
€ 203,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,70*
€ 193,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,84*
€ 191,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,59*
€ 164,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.