Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandkartons, mit Nikolausdesign, bis 30 kg, Aussenmasse 406 x 306 x 210 mm, Feinwellpappe, weiss 20 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-153125
Hersteller:
     mdf-Verpackungen
Herst.-Nr.:
     WKMD_WPF_80_NDS
EAN/GTIN:
     4055453000202
Suchbegriffe:
Geschenk-Karton
Geschenk-Kartonagen
Geschenkkarton
Geschenkkartonagen

Diese Versandkartons eignen sich ideal, um Weihnachtsgeschenke auf dem Postweg zu überreichen oder sie passend zu verpacken. Sie wurden aus robuster Fein-Wellpappe des Typs B 1,3 w gefertigt und besitzen eine theoretische Tragkraft von bis zu 30 kg.

Sie erhalten diese weihnachtlichen Versandkartons zu jeweils 20 Stück. Entscheiden Sie sich dabei zwischen unterschiedlichen, optisch ansprechenden Weihnachtsmotiven.

Wählen Sie bei den Motiven zudem zwischen Ausführungen mit den Aussenmassen von 306 x 221 x 150 mm und den Innenmassen von 300 x 215 x 140 mm oder Varianten mit den Aussenmassen von 406 x 306 x 210 mm und den Innenmassen von 400 x 300 x 200 mm.

Von den Motiven abgesehen, sind die Faltkartons aussenseitig in Weiss und innenseitig in Braun gehalten.

Ausführung:

  • 20 hochwertige Faltkartons
    • ideal für den Versand und die Verpackung von Weihnachtspräsenten
  • Jeweils mit einer theoretischen Tragkraft von bis zu 30 kg

Varianten:

  • Wahlweise bedruckt mit verschiedenen, attraktiven und lustigen Weihnachtsmotiven
  • Jeweils wahlweise
    • mit den Aussenmassen von 306 x 221 x 150 mm und den Innenmassen von 300 x 215 x 140 mm
    • mit den Aussenmassen von 406 x 306 x 210 mm und den Innenmassen von 400 x 300 x 200 mm

Weitere Details:

  • Material: jeweils stabile Fein-Wellpappe des Typs B 1,3 w
  • Farbe aussen: jeweils weiss
  • Farbe innen: jeweils braun
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Anlass:
Weihnachten
Stück pro Paket:
20
Material:
Wellpappe
Höhe:
210 mm
Breite:
406 mm
Typ:
Nikolausdesign
Länge:
306 mm
Weitere Suchbegriffe: geschenkkarton weiß, geschenk karton, 153125, 153125-SW81, Geschenkverpackungen, Geschenkverpackung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 33,40*
€ 44,70*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 40,48*
€ 53,62*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 53,62*
€ 63,81
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 52,95*
€ 63,01
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 50,86*
€ 60,52
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 49,07*
€ 58,39
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 45,90*
€ 54,62
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 40,48*
€ 48,17
pro Paket
1 Paket enthält 20 Stück (ab € 2,024* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.