Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschlussklemmen, 19 mm, 500 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-152547
Hersteller:
     mdf-Verpackungen
Herst.-Nr.:
     TTUR_VKL_19
EAN/GTIN:
     4055453003319
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klemme für Textilumreifungsband
Metallklemme für Textilumreifungsba...
Textilumreifungsbandklemme

Jederzeit nachspannbar, einfach zu handhaben.

  • VE = 500 Stück
Weitere Informationen:
Farbe:
stahlgrau
Oberfläche:
glatt
Geeignet für:
Polyesterfadenband
Bandbreite:
19 mm
Breite:
30 mm
Länge:
32 mm
Weitere Suchbegriffe: 152547, 152547-SW81, Umreifung Zubehör
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 42,23*
€ 55,36*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 42,14*
€ 55,36*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 55,36*
€ 65,88
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 55,11*
€ 65,58
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 52,45*
€ 62,42
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 50,34*
€ 59,90
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 48,27*
€ 57,44
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 42,14*
€ 50,15
pro Paket
1 Paket enthält 500 Stück (ab € 0,08428* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.