Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachbeutel, 100-µ, 300 x 500 mm, 500 St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-152442
Hersteller:
     mdf-Verpackungen
Herst.-Nr.:
     SSH_VPS-100110
EAN/GTIN:
     4055453002923
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flach-Beutel
Flachbeutel
LDPE-Beutel
PE-Beutel
  • transparente LDPE-Folie
  • lebensmittelecht
  • schützen den Inhalt vor Feuchtigkeit und Verschmutzung
  • vielseitig verwendbar: zur Aufbewahrung, Lagerung, Ordnung, Präsentation, Sortierung u.v.m.
  • ideal für schwere, lose Artikel
  • in zahlreichen Formaten verfügbar
  • Verschlussmöglichkeiten: Schweissen, Kleben oder Klammern
Weitere Suchbegriffe: pe-beutel 300x500 mm, pe-beutel, pe-beutel 100µ, 152442, 152442-SW81
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 103,94*
€ 128,48*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 103,75*
€ 128,48*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 128,48*
€ 152,89
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 126,76*
€ 150,84
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 120,64*
€ 143,56
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 116,29*
€ 138,39
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 103,75*
€ 123,46
pro Paket
1 Paket enthält 500 Stück (ab € 0,2075* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.