Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachbeutel 25-µ, 500 x 600 mm, 1000 St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-152387
Hersteller:
     mdf-Verpackungen
Herst.-Nr.:
     SSH_VPS-100114
EAN/GTIN:
     4055453002329
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flach-Beutel
Flachbeutel
LDPE-Beutel
PE-Beutel
  • transparente LDPE Folie
  • lebensmittelecht
  • schützen den Inhalt vor Feuchtigkeit und Verschmutzung
  • vielseitig verwendbar: zur Aufbewahrung, Lagerung, Ordnung, Präsentation, Sortierung u.v.m.
  • ideal für leichte, lose Artikel
  • Verschlussmöglichkeiten: Schweissen, Kleben oder Klammern
  • VE: 1000 Stück
Weitere Suchbegriffe: flachbeutel 500 x 600 mm 25 my, pe-beutel, pe-beutel 50x60 cm, 152387, 152387-SW81
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 99,97*
€ 124,54*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 125,42*
€ 154,28*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 154,28*
€ 183,59
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 152,56*
€ 181,55
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 145,68*
€ 173,36
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 139,54*
€ 166,05
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 125,42*
€ 149,25
pro Paket
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,12542* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.