| |
|
| Artikel-Nr.: 3635-152187 Herst.-Nr.: SSH_CP_020_12 EAN/GTIN: 4055453005795 |
| | |
|
| | |
| Diese Universalverpackung ist perfekt für das sichere Versenden von Bücher- oder CD-Sendungen. Der praktische Verschluss per Haftklebestreifen und die vorgestanzten Rillungen erleichtern das Befüllen und den Versand Ihrer Ware. - Stabile Kanten zum Schutz vor Stössen
- mit Haftklebeverschluss
- variable Füllhöhe - Anpassung durch Rillen (10 bis teilweise 80 mm)
- Zeitersparnis durch schnelle Montage der Versandverpackung
- äusserst fest und stabil durch Kraftpapier aussen
- bis 10 kg belastbar
- flache Anlieferung - platzsparende Lagerung und einfaches Handling
- auch für Drucksachen, Textilien und Werbemittel geeignet
- 147 x 126 x 55 mm = CD-Format
- 20 Stück = 1 VE
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Kalenderpack, Wellpapp Kalenderverpackung, Wellpappe Kalenderpack, Wellpappe Kalenderverpackung, CD-Versand, CD-Versandbox, CD-Versandverpackung, CD/DVD-Briefbox, CDVersandbox, DVD Versandbox, Kreuzverpackung, Rahmen-Verpackung, Rahmenverpackung, Wellpapp Wickelverpackung, Wellpappe Wickelverpackung, Wickel-Verpackung, Wickelverpackung, kreuzverpackung, 152187, 152187-SW81, Faltkartons, Faltkarton, Kartonschachtel |
| | |
| |