Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PET-Polyester-Umreifungsband, 15,5 x 0,7 mm, L 1700 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-151912
Hersteller:
     Banholzer & Wenz
Herst.-Nr.:
     39996
EAN/GTIN:
     4250510905630
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoff-Umreifungsband
Kunststoffumreifungsband
PET-Umreifungsband
Polyesterband
  • in vielen Fällen auch als Ersatz für Stahlband einsetzbar
  • zum Bündeln und Umreifen schwerer Gegenstände
  • Reissfestigkeit in kg: 350
  • Kern-ø: 406 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 111,62*
€ 140,20*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 139,91*
€ 173,09*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,09*
€ 205,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,82*
€ 204,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,86*
€ 190,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,28*
€ 178,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,91*
€ 166,49
pro Stück
1 Stück enthält 1.700 Meter (ab € 0,0823* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.