Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugtruhe BASIC, H 450 x B 600 x T 440 mm, 4 Schubladen, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-151788
Hersteller:
     KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
     21011 BLAU
EAN/GTIN:
     4050049210119
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Werkzeugtruhe
  • zur Kombination mit den Werkstattwagen der Serie BASIC (siehe Zubehör)
  • Schubladen kugelgelagert, Vollauszug
  • Schubladen-Einzelverriegelung
  • als Aufsatzelement für Werkstattwagen BASIC einsetzbar
  • Rückwand mit Vierkantlochung
  • Arbeitsfläche aus ABS-Kunststoff mit Kleinteilemulden
  • Zentralverriegelung mit Zylinderschloss (2 Schlüssel)
  • Schubladen-Innenmasse: B 442 x T 350 mm
  • Gesamtmasse: H 450 x B 600 x T 440 mm
  • Farbe: Rot (RAL 3020) oder Blau (RAL 5010), Schubladen in Anthrazitgrau (RAL 7016)
  • 4 Schubladen: 4 x 80 mm
Weitere Suchbegriffe: 151788, 151788-SW81, Werkstattwagen, Werkzeugwagen, Werkzeugschrank, Werkzeugcontainer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 292,96*
€ 356,85*
€ 4,95*
ab € 338,55*
€ 399,50*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 410,86*
€ 481,66*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 481,66*
€ 573,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 478,02*
€ 568,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 427,23*
€ 508,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 421,05*
€ 501,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 410,86*
€ 488,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.