Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auslaufhahn 3/4"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-150489
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     1303
EAN/GTIN:
     4052886229491
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ablassventil
Ablaßhahn
Auslaufarmatur
Auslaufhahn

Vernickelt, Zweiwege-Kugelhahn. Gegen Mehrpreis kann auf Wunsch mit der gewünschten Einbauposition gebohrt werden (Bodenabstand min. 50 mm). Die Armatur wird lose beigelegt.

Weitere Informationen:
Farbe:
Messing
Gefahrstofftyp:
Universal
Flammensperre:
Ja
Selbstschliessend:
Nein
Material:
Messing
Gewinde:
3/4"
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 39,15*
€ 56,09*
19 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 51,26*
€ 65,65*
9 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 60,63*
€ 77,28*
9 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 43,66*
€ 78,21*
Lager 3635
1
Frei Haus
ab € 81,94*
€ 102,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,60*
€ 122,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,47*
€ 119,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,46*
€ 112,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,15*
€ 109,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 89,62*
€ 106,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 81,94*
€ 97,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
CEMO
7567
ab € 120,66*
Sonstiges
CEMO
7165
ab € 119,06*
Sonstiges
CEMO
1142
ab € 116,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.