Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prospektständer Paperflow COURBO, Kunststoff, DIN A3 plus, 8 Fächer, schwarz-weisses Design


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-144860
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     285N.01 8022 SCHWARZ
EAN/GTIN:
     3660141133424
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Prospekt-Bodenständer
Prospektbodenständer
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter

Prospektständer können alles andere als langweilig sein! Wie das Konzept COURBO von Paperflow eindrucksvoll beweist. Es vermittelt mit seinem geschwungenen Stil und seinem schwarz-weiss geprägten Erscheinungsbild einen Hauch von Eleganz.

Dabei erfüllt der Bodenständer voll und ganz seine Funktion, und das auf sehr effiziente Art und Weise. 8 Fächer stehen zur Befüllung mit Zeitschriften, Zeitungen, Flyern oder Prospekten bereit. Das Ausmass der einzelnen Fächer lässt Formate bis DIN A3 und grösser zu. Bei einer Fülltiefe von 20 mm können Sie einiges an Info- und Werbematerial unterbringen. Mit seinen Massen von nur 443 x 350 mm in der Breite und Tiefe, sowie 1083 mm in der Höhe nimmt er nicht viel Platz in Anspruch. Die Rückseite bietet noch zusätzliche Fläche zum Lagern von weiteren Prospekten und sonstigen Exemplaren.

Der Paperflow Prospektständer COURBO ist aus robustem Kunststoff gefertigt, damit hat er beste Voraussetzungen für einen langlebigen Einsatz. Die Anlieferung erfolgt komplett aufstellfertig. Sie sparen sich die Zeit für den Aufbau und können ihn direkt für den Betrieb startbereit machen.

Weitere Details:

Platzsparender Flyerständer in elegant edlem Design

8 Fächer im DIN A3 plus Format bieten viel Platz

Ideal zum wirkungsvollen Präsentieren von Flyern, Prospekten, Zeitschriften etc.

Praktische rückseitige Aufbewahrungsfläche für weiteres Info- und Werbematerial

Material: Polystyrol

Fülltiefe: 20 mm

Montage: Anlieferung erfolgt aufstellfertig montiert

Material: Polystyrol

Farbe: schwarz mit weisser Applikation

Masse: B 443 x T 350 x H 1083 mm

Weitere Suchbegriffe: Prospektaufsteller, Prospekthalter, Prospektspender, Prospektständer, prospektständer paperflow 8 fächer, prospekt bodenständer, prospekt-bodenständer paperflow, 144860, 144860-SW81, Messeausstattung, Broschürenständer, Flyerständer, Flyerhalter, Werbeaufsteller, Ständer, Präsentationsständer, Prospektregal
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 166,00*
€ 212,12*
€ 5,50*
ab € 187,47*
€ 237,68*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 208,99*
€ 263,55*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 263,55*
€ 313,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 259,75*
€ 309,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 228,07*
€ 271,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 216,88*
€ 258,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 208,99*
€ 248,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Paperflow
285.02
ab € 209,19*
Sonstiges
Paperflow
285.01
ab € 123,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.