Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steh-/Sitzhocker NICK, höhenverstellbar 570 - 900 mm, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-144178
Hersteller:
     Flokk
Herst.-Nr.:
     MICKEY MEDLEY 64019
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
144178
144178-SW81
Empfangssitzmöbel, Wartezonensitzmö...
Sitzbank (Empfang)

Der Steh-/Sitzhocker NICK fördert ein aktiv bewegtes Sitzen und entsprechend Ihre Gesundheit. Der Steh-/Sitzhocker NICK ist höhenverstellbar von 570 auf 900 mm.
Der Steh-/Sitzhocker NICK fördert ein aktiv bewegtes Sitzen durch eine Neigung der drehbaren 10-°-Sitzfläche in alle Richtungen. So sorgt der Steh-/Sitzhocker NICK für eine Entlastung der Wirbelsäule und stellt jederzeit eine bequeme Position sicher. Der Steh-/Sitzhocker NICK ist höhenverstellbar von 570 mm auf maximal 900 mm, die Sitzhöhenverstellung erfolgt dabei mittels Handschlaufe. Der Steh-/Sitzhocker hat eine komfortable Sitzfläche, die mit Formschaum gepolstert und mit meliertem Medley-Bezug aus 100 % Polyester bezogen ist. Diese hält bis zu 75.000 Scheuertouren stand. Dabei ist auch der Fusssockel mit dem gleichen Stoff bezogen. Wir liefern Ihnen den Steh-/Sitzhocker NICK mit Sockel inklusive Kunststoffgleitern.
Weitere Details:

  • Komfortable Steh-/Sitzhilfe '“ damit eine entsprechende Entlastung der Wirbelsäule sowie eine bequeme Position sichergestellt ist
  • Aktives bewegtes Sitzen durch eine Neigung in alle Richtungen um 10-°-Sitzfläche drehbar
  • Bequeme Sitzfläche mit Formschaum gepolstert
  • Sitzhöhenverstellung mittels Handschlaufe
  • Gestell und Fussabdeckung aus Kunststoff hellgrau (RAL 7047)
  • Sitzfläche und Fusssockel in gleichem Stoff bezogen
  • Bezug: Medley meliert (100 % Polyester, 75.000 Scheuertouren, EN 1021 1+2)
  • Sockel inkl. Kunststoffgleiter
  • Masse: Sitzfläche Ø 360 mm / Fusssockel Ø 320 mm
  • Höhenverstellbar von 570 - 900 mm
  • Belastbarkeit: max. 110 kg
  • 5 Jahre Garantie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 335,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 399,61*
€ 475,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 395,60*
€ 470,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 377,45*
€ 449,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 369,90*
€ 440,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 335,28*
€ 398,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.