Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Softline-Flachschaukasten BSK9, Aluminiumrahmen, 9 x DIN A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-143219
Herst.-Nr.:
     103100116
EAN/GTIN:
     4250366522722
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Bilderrahmen
Alu-Rahmen
Aluminium-Bilderrahmen
Bilderrahmen Aluminium
  • nur 22 mm Bautiefe
  • magnethaftende, weissbeschichtete Rückwand
  • inkl. 4 Magnete
  • Alu-silberfarbig eloxierter Rahmen
  • abschliessbare Scheibe aus langlebigem Acrylglas
  • Aussenmasse:


- 1 x DIN A4: B 284 x H 374 mm
- 2 x DIN A4: B 504 x H 374 mm
- 4 x DIN A4: B 504 x H 674 mm
- 9 x DIN A4: B 714 x H 974 mm

Weitere Suchbegriffe: Drehtürschaukasten, Flügeltürschaukasten, Flachschaukasten, Displayschaukasten, Flach-Vitrine, Flachvitrine, Info-Vitrine, Infovitrine, Plakatschaukasten, Schaukasten, schaukasten innen magnetisch, flachschaukasten innen, flachschaukasten, 143219, 143219-SW81, Wandtafel, Informationstafel, Infoboard, Schautafel, Glastürschaukasten, Informationskasten, Schaukästen
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
15
Frei Haus
ab € 167,67*
€ 201,74*
€ 4,95*
ab € 191,14*
€ 223,01*
€ 4,95*
ab € 190,57*
€ 223,01*
€ 4,95*
ab € 194,64*
€ 226,60*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 241,96*
€ 276,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 276,91*
€ 329,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 274,47*
€ 326,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 266,70*
€ 317,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 261,60*
€ 311,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 241,96*
€ 287,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.