Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenaufsteller, Acryl, B 220 x T 300 x H 850 mm, glasklar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-142006
Hersteller:
     Ernst Kunststoffe
Herst.-Nr.:
     229087
EAN/GTIN:
     4250510978986
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
142006
142006-SW81
Prospekthalter
Messeausstattung

Formschöner und aus einem Stück gebogener Bodenaufsteller aus 8 mm starkem Acryl, wahlweise in glasklarer oder satinierter Ausführung erhältlich. Der im Lieferumfang enthaltene glasklare Acryl-Aufsatz für DIN A4-Formate verleiht Ihren Informationen eine gesteigerte Aufmerksamkeit. Zusätzlich sind die Bodenaufsteller auch mit einem Display-Aufsatz im DIN A3-Querformat bzw. Prospekt-Aufsatz in DIN A4 ausrüstbar.

  • Einheitliche Masse: B 220 x T 300 x H 850 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 83,31*
€ 107,02*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 103,82*
€ 132,89*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,89*
€ 158,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,50*
€ 156,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,22*
€ 149,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,83*
€ 141,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,82*
€ 123,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.