Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bistrotisch Paperflow Mezzo, melaminharzbeschichtete MDF-Platte, Stahlgestell, rund Ø 600 x H 1100 mm, schwarz/mattschwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-141442
Hersteller:
     MEET_by_Paperflow
Herst.-Nr.:
     TRMRH60.01.01 9004 SCHWARZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bistro-Tisch
Bistrotisch
MDF-Platte
bistrotisch rund

Der Paperflow Bistrotisch Mezzo punktet mit seinem eleganten und modernen Design. Der kleine Tisch macht sich hervorragend in der Kantine, im Eingangsbereich oder Pausenraum Ihres Unternehmens.

Das stabile Tischgestell sorgt für einen stabilen Stand. Es besteht aus Stahl mit einer widerstandsfähigen Epoxybeschichtung in geschmackvollem Mattschwarz.

Die Platte des Paperflow Bistrotisches Mezzo ist aus hochwertigem melaminharzbeschichteten MDF-Werkstoff (Stärke 19 mm) wahlweise in Weiss oder Schwarz hergestellt. Diese Oberfläche erweist sich als besonders widerstandsfähig gegenüber mechanischen Beschädigungen und ist abwischbar. Die Tischkanten werden durch ABS-Kunststoff (Stärke 1 mm) geschützt.

Sie bekommen diesen praktischen und vielseitig nutzbaren Bistrotisch in verschiedenen Varianten, sowohl als Stehtisch als auch in runder oder eckiger Form für sitzende Gäste.

Tischplatte:

  • Material: MDF-Werkstoff, Stärke 19 mm
  • Kanten aus ABS-Kunststoff, Stärke 1 mm
  • Kratz- und stossfest
  • Abwischbar
  • Farbe: Weiss oder Schwarz

Tischgestell:

  • Material Stahl mit Epoxybeschichtung
  • Farbe: Mattschwarz

Weitere Details:

  • Vielseitige Verwendungsmöglichkeiten
  • Attraktives Design
  • In verschiedenen Varianten
  • Einfache Montage
Weitere Suchbegriffe: bistrotisch, Tisch, Bistromöbel, Stehtisch, Pausenraumeinrichtung, Pausentisch, Kantinenmöbel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 181,52*
€ 223,39*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 218,98*
€ 269,42*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 269,42*
€ 320,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 266,09*
€ 316,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 254,22*
€ 302,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 252,64*
€ 300,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 218,98*
€ 260,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.