Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Outdoor-Prospekthalter, für DIN A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-140776
Hersteller:
     Ernst Kunststoffe
Herst.-Nr.:
     227957
EAN/GTIN:
     4250510890882
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
Prospekthalter
  • Aus hochwertigem Acryl glasklar
  • Mit Klappdeckel, ideal für den Aussenbereich
  • Einfache Wandmontage, inkl. Standard-Dübel
  • Masse:
    • für A4:[/span] B 250 x T 100 x H 380 mm, Fülltiefe 75 mm
    • für A4 Querformat:[/span] B 330 x T 100 x H 285 mm, Fülltiefe 75 mm
    • für A5:[/span] B 180 x T 100 x H 285 mm, Fülltiefe 75 mm
    • für DIN lang:[/span] B 135 x T 80 x H 290 mm, Fülltiefe 64 mm
    • für 3 x DIN lang:[/span] B 360 x T 80 x H 290 mm, Fülltiefe 64 mm
Weitere Suchbegriffe: Prospektspender, Prospektständer, Prospekt-Wandhalter, Wand-Prospekthalter, Wandprospekthalter, prospektaufsteller a4 quer, prospektaufsteller, wandprospekthalter acryl, 140776, 140776-SW81, Messeausstattung, Informationssäule, Werbemittelträger, Prospektwandhalter, zeitschriftenständer, Zeitungsständer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 42,37*
€ 57,26*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 51,43*
€ 69,04*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,04*
€ 82,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,63*
€ 81,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,47*
€ 77,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,32*
€ 75,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,84*
€ 68,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,43*
€ 61,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.