Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker DIN9680 3-polig 6-24V max.25A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-139543
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     10229
EAN/GTIN:
     4052886326312
Suchbegriffe:
DIN-Stecker
din-stecker 3 pol
din stecker

Stecker für mobile Tankstelle CEMO DT-Mobil Easy, DIN 9680, 3-polig, IP-54, 6-24 V, max. 25 A, Kunststoff, schwarz

Dieser 3-polige Stecker aus schwarzem Kunststoff ist ein passendes Zubehör für die mobilen Tankstellen DT-Mobil Easy von CEMO. Er entspricht DIN 9680 und ist gemäss Schutzart IP-54 geschützt gegen Spritzwasser, Staub und Berührung.

Die Spannung des Steckers beträg 6-24 V bei maximal 25 A, sein Gesamtgewicht beläuft sich auf 0,1 kg.

Wichtige Details:

Geeignet für mobile Diesel-Tankstellen DT-Mobil Easy

Entspricht DIN 9680

Gemäss Schutzart IP-54 geschützt gegen Spritzwasser, Staub und Berührung

3-polig

Spannung: 6-24 V, max. 25 A

Material: Kunststoff

Farbe: schwarz

Gewicht: 0,1 kg

Weitere Suchbegriffe: 139543, 139543-SW81, Stecker (Normalie, Werkzeugbau)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
20
Frei Haus
ab € 32,42*
€ 43,76*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 43,82*
€ 57,66*
€ 4,95*
ab € 46,90*
€ 61,68*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 56,88*
€ 73,83*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,83*
€ 87,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,62*
€ 86,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,78*
€ 84,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,35*
€ 78,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,40*
€ 73,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,88*
€ 67,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.