Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststofffass CurTec, quadratisch, mit Schraubdeckel, HDPE, wasserdicht, 50 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-138524
Hersteller:
     CurTec
Herst.-Nr.:
     7450-91-046
EAN/GTIN:
     4250510939192
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gefahrgutfass
Sicherheitsfass
pe sicherheitsfass

Das Kunststofffass CurTec in quadratischer Form wird mit einem praktischen Schraubdeckel geliefert. Das wasserdichte Fass aus extra stabilem HDPE und ist in verschiedenen Grössen erhältlich.

Für die Aufbewahrung von Arzneimitteln, Spezialchemikalien und Lebensmittelzutaten erhalten Anwender mit dem Kunststofffass CurTec den passende Lager- und Transportbehälter. Das quadratische Fass ist mit seiner effizienten Platzausnutzung ideal geeignet für die Stapelung auf der Palette. Der praktische Schraubdeckel verkürzt die Handhabungszeit und ist genauso einfach zu öffnen und zu schliessen wie ein Weithalsfass.

Dank der Verwendung von Hart-Polyethylen verfügt das Fass über eine hohe Robustheit und schützt den Inhalt effektiv vor Feuchtigkeit, Verschmutzungen und Manipulation. Gefährliche Feststoffe kommen in diesem Fass sicher an ihren Bestimmungsort. Für eine einfache Handhabung sind Handgriffe an den Aussenseiten montiert.

Durch seine nachhaltige Wiederverwendbarkeit ist das CurTec Kunststofffass eine umweltfreundliche Alternative zu herkömmlichen Versand-Verpackungen. Es ist für verschiedene Lager-Bedarfe in mehreren Produktvarianten mit unterschiedlichem Fassungsvermögen erhältlich.

Weitere Details:

  • Für Arzneimittel, Spezialchemikalien, Lebensmittelzutaten
  • Mit Schraubdeckel, besonders einfach zu öffnen
  • Geringe Feuchtigkeitsübertragung
  • Lebensmittelrechtlich unbedenklich
  • Quadratisch, platzsparend stapelbar
  • Mit komfortablen Handgriffen
  • Originalitätssicher
  • UN-zertifiziert (1H2) für Feststoffe
  • Nachhaltig wiederverwendbar
  • Durchmesser Öffnung: 282 mm
  • Material: Hart-Polyethylen (HDPE)
  • Farbe: Weiss/Rot
  • Verschiedene Grössen: 40 l, 50 l, 66 l, 88 l
Weitere Suchbegriffe: 138524, 138524-SW81, Fässer, Tonnen, Tonne, Fass
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 67,47*
€ 86,81*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 67,47*
€ 86,81*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,81*
€ 103,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,68*
€ 101,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,39*
€ 98,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,05*
€ 94,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,47*
€ 80,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.