Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Küchenrolle WIPEX, 3-lagig, 256 x 224 mm, 8 Stück a'  4 Rollen mit jeweils 50 Tüchern, hochweiss


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-138491
Hersteller:
     Nordvlies
Herst.-Nr.:
     3904
EAN/GTIN:
     4250139207436
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Haushaltsrolle
Küchen-Rolle
Küchenpapierrolle
Küchenrolle

Die hochweisse Küchenrolle WIPEX beseitigt Verschmutzungen wie Fettreste, Saftflecken und Co. schnell, unkompliziert und ohne zu reissen. Sie ist somit perfekt für Haushalt, Gewerbe oder Gastronomie.

Das 3-lagige Material der mit 3 Jahren Garantie versehenen Küchenrolle ist dekorgeprägt, perforiert und bietet somit eine extra starke Aufnahmefähigkeit. Das rechteckige Format der Grösse 256 x 224 mm ermöglicht eine gute Handhabung. Zugleich ist die WIPEX Küchenrolle extrem reissfest, da sie aus 100 % Zellulose gefertigt ist.

Somit eignet sie sich ideal für den Haushalt, im Gewerbe oder auch in der Gastronomie. Ein weiterer Vorteil: Mit der grosszügigen Vorratspackung von 8 Paketen mit je 4 Rollen (a'  50 Tüchern) können Sie lange von diesem Produkt zehren und haben auch für grössere Verschmutzungen genügend Küchenpapier auf Lager.

Weitere Details:

  • 3-lagiges, hochweisses Haushaltspapier
  • Dekorgeprägt und perforiert
  • Sehr saugstark und reissfest
  • Ideal für Haushalt, Gewerbe oder Gastronomie
  • Material: 100 % Zellulose
  • Tuchgrösse: ca. 256 x 224 mm
  • Liefereinheit: 8 Pakete mit jeweils 4 Rollen a'  50 Tücher
  • 3 Jahre Garantie
Weitere Suchbegriffe: haushaltsrollen 3-lagig, haushaltsrolle, 138491, 138491-SW81
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 23,28*
€ 31,29*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 29,07*
€ 38,85*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 38,85*
€ 46,23
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 38,07*
€ 45,30
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 36,50*
€ 43,44
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 36,26*
€ 43,15
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 35,90*
€ 42,72
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 29,07*
€ 34,59
pro Paket
1 Paket enthält 32 Rollen (ab € 0,90844* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.