Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saugkissen Flockenfüllung, besonders chemikalienbindend, 400 x 400 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-137835
Hersteller:
     Schoeller Industries
Herst.-Nr.:
     CC1
EAN/GTIN:
     4260589110613
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bindevlies
Industriebindevlies
Saugmatte
Saugrolle

Diese gelben Saugschläuche und Saugkissen mit Flockenfüllung nehmen Säuren wie etwa Schwefel-, Salz- und Essigsäure sowie Laugen, Alkohole und aggressive Medien besonders gut auf und binden diese zuverlässig. Sie eignen sich daher insbesondere für den Einsatz in Laboren und Unternehmen, in denen Chemikalien verarbeitet werden.

Nutzen Sie die Saugschläuche beispielsweise für die Eingrenzung von Gefahrenzonen unter und um Maschinen herum sowie zur Eindämmung von sich bereits ausbreitenden Leckagen. Die Saugkissen leisten im präventiven Einsatz unter tropfenden Leitungen bzw. Maschinen oder bei der Aufnahme grösserer Flüssigkeitsmengen wertvolle Dienste.

Bei uns in unterschiedlichen Varianten, Stückzahlen und Aufnahmekapazitäten erhältlich.

Weitere Details:

Universell verwendbar

Farbe: gelb

In verschiedenen Varianten:

1 Karton mit 20 x Saugschläuchen Flockenfüllung, Masse Ø B 75 x L 1200 mm und einem Gesamtaufnahmevolumen von 125 l

1 Karton mit 8 x Saugschläuchen Flockenfüllung, Masse Ø B 75 x L 3000 mm und einem Gesamtaufnahmevolumen von 125 l

1 Karton mit 16 x Saugkissen Flockenfüllung, Masse B 400 x L 400 mm und einem Gesamtaufnahmevolumen von 125 l

1 Karton mit 4 x Saugkissen Flockenfüllung, Masse B 600 x L 800 mm und einem Gesamtaufnahmevolumen von 156 l

Weitere Suchbegriffe: Sorbents, Chemikalienbindetuch, Chemikalienbindevlies, Saugkissen, bindevlies kissen, bindevlies, bindevlies chemikalien, 137835, 137835-SW81, Mineralisches und anorganisches Aufsaugmittel, Kieselgur (Aufsaugmittel), Bentonit (Aufsaugmittel), Geblähtes-vulkanisches-Silikatgestein (Aufsaugmittel)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 116,62*
€ 147,25*
€ 4,95*
ab € 117,77*
€ 147,89*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 146,30*
€ 180,36*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 180,36*
€ 214,63
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 178,99*
€ 213,00
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 173,23*
€ 206,14
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 154,88*
€ 184,31
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 146,30*
€ 174,10
pro Paket
1 Paket enthält 16 Stück (ab € 9,14375* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.