Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bindevliesrolle BASIC heavy, besonders ölbindend, B 400 mm x L 40 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-137809
Hersteller:
     Emtez
Herst.-Nr.:
     BR212-H
EAN/GTIN:
     4260589110545
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bindevlies
Industriebindevlies
Saugmatte
Saugrolle

Die blaufarbigen Bindevliestücher BASIC heavy eignen sich dank ihrer hohen Bindekraft in besonderem Masse für die zuverlässige und schnelle Aufnahme von Ölen, Benzin, Diesel, Benzol, Toluol, Methanol und Mineralöl auf hartem Untergrund. Sie besitzen eine doppellagige Struktur, sind verstärkt und besitzen eine völlig fusselfreie Oberseite.

Diese Bindevliestücher stellen die perfekte Lösung für den Einsatz in der Industrie und am Arbeitsplatz dar. Zudem überzeugen sie durch hohe Reissfestigkeit und gleichmässige Saugfähigkeit. Bei uns erhalten Sie das Bindevliestuch SM heavy ölbindend in verschiedenen Ausführungen und unterschiedlichen Massen sowie unterschiedlichen Aufnahmekapazitäten.

Weitere Details:

Ausgesprochen ölbindend

Doppellagige Struktur

Verstärkt und völlig fusselfreie Oberfläche

Hohe Reissfestigkeit

Gleichmässige Saugfähigkeit

Farbe: blau

In verschiedenen Varianten:

Bindevliestücher BASIC heavy ölbindend: 1 Karton mit 100 Stück, Tuch jeweils in den Massen B 400 x L 500 mm und einem Gesamtaufnahmevolumen von 85 l

Bindevliesrollen BASIC heavy ölbindend: 1 Karton mit 2 Rollen, Rolle jeweils in den Massen B 400 x L 40.000 mm und einem Gesamtaufnahmevolumen von 136 l

Bindevliesrolle BASIC heavy ölbindend: 1 Karton mit 1 Rolle, Rolle jeweils in den Massen B 800 x L 40.000 mm und einem Gesamtaufnahmevolumen von 136 l

Weitere Suchbegriffe: Sorbents, Öl-Aufsaugtuch, Ölbindetuch, Ölbindevlies, saugrolle für öl, öl aufsaugtuch, öl-aufsaugtuch rolle, 137809, 137809-SW81, Mineralisches und anorganisches Aufsaugmittel, Kieselgur (Aufsaugmittel), Bentonit (Aufsaugmittel), Geblähtes-vulkanisches-Silikatgestein (Aufsaugmittel)
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
nicht lagernd
2
pro Rolle
€ 6,99*
ab € 67,47*
€ 81,77*
26 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 69,33*
€ 85,98*
32 Tage
nicht lagernd
2
pro Rolle
Frei Haus
ab € 69,89*
€ 86,12*
13 Tage
unbekannt
2
pro Rolle
Frei Haus
ab € 77,26*
€ 94,06*
Lager 3635
2
pro Rolle
Frei Haus
ab € 103,23*
€ 123,99*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Rollen
€ 123,99*
€ 147,5481
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 117,93*
€ 140,3367
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 111,16*
€ 132,2804
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 103,23*
€ 122,8437
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Rollen
Mindestbestellmenge: 2 Rollen ( entspricht € 247,98* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Asecos
9906
ab € 38,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.