| |
|
| Artikel-Nr.: 3635-137808 Herst.-Nr.: GDT25-H EAN/GTIN: 4260589110897 |
| | |
|
| | |
| Die graufarbigen Bindevliestücher BASIC heavy universal sind wahre Allround-Talente bei der zuverlässigen Aufnahme von einer Vielzahl unterschiedlicher Stoffe auf harten Untergründen. Hierzu zählen Kühl-, Lösungs- und Schmiermittel, Kohlenwasserstoffe sowie deren Derivate, Mineralöle, Hydraulikflüssigkeiten, Wasser, Emulsionen, Öle, Farben und schwachen Chemikalien. Optimal für den Einsatz am Arbeitsplatz und in der Industrie, zeichnen sich diese Bindevliestücher darüber hinaus durch gleichmässige Saugfähigkeit und hohe Reissfestigkeit aus. Die doppellagige Struktur ist verstärkt und an der Oberseite völlig fusselfrei. Bei uns erhalten Sie das Bindevliestuch BASIC heavy universal in verschiedenen Ausführungen '“ wahlweise als Tuch, als Rolle oder als Fassabdeckung '“ und unterschiedlichen Massen sowie unterschiedlichen Aufnahmekapazitäten. Weitere Details: Universell verwendbar Doppellagige Struktur, verstärkt und völlig fusselfreie Oberseite Hohe Reissfestigkeit Gleichmässige Saugfähigkeit Farbe: grau In verschiedenen Varianten: Bindevliestücher BASIC heavy universal: 1 Karton mit 100 Stück, Tuch jeweils in den Massen B 400 x L 500 mm und einem Gesamtaufnahmevolumen von 85 l Bindevliesrollen BASIC heavy universal: 1 Karton mit 2 Rollen, Rolle jeweils in den Massen B 400 x L 40.000 mm und einem Gesamtaufnahmevolumen von 136 l Bindevliesrolle BASIC heavy universal: 1 Karton mit 1 Rolle, Rolle jeweils in den Massen B 800 x L 40.000 mm und einem Gesamtaufnahmevolumen von 136 l Fassabdeckung BASIC universal: 25 Stück, vorgeschnitten für 205-l-Fässer, Ø 560 mm mit einem Gesamtaufnahmevolumen von 28 l |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schlängel, Bindevlies, Industriebindevlies, Saugmatte, Saugrolle, Sorbents, Absorptionsfassauflage, Bindevlies-Fassabdeckung, Fassabdichtung, Fassauflage Sorbents, Sorbentsfassauflage, Saugkissen, universal bindevlies, bindevlies, 137808, 137808-SW81, Mineralisches und anorganisches Aufsaugmittel, Kieselgur (Aufsaugmittel), Bentonit (Aufsaugmittel), Geblähtes-vulkanisches-Silikatgestein (Aufsaugmittel) |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 36,63* | € 48,52* | | | | | 30 Tage | | | | | pro Paket | Frei Haus | ab € 36,90* | € 48,76* | | | | | 37 Tage | | | | | pro Paket | € 4,90* | ab € 39,17* | € 52,06* | | | | | 16 Tage | | | | | pro Paket | € 5,95* | ab € 40,34* | € 53,05* | | | | Lager 3635 | | | | | | pro Paket | Frei Haus | ab € 104,15* | € 129,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3635 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 25 Stück (ab € 4,166* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3635 | | Versand: Lager 3635 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|