| |
|
| Artikel-Nr.: 3635-136396 Herst.-Nr.: GS2 EAN/GTIN: 4260589111306 |
| | |
|
| | |
| Diese graufarbigen Saugschläuche und Saugkissen mit Flockenfüllung sind wahre Allround-Talente bei der zuverlässigen Aufnahme von einer Vielzahl unterschiedlicher Stoffe auf harten Untergründen. Hierzu zählen Kühl-, Lösungs- und Schmiermittel, Kohlenwasserstoffe sowie deren Derivate, Mineralöle, Hydraulikflüssigkeiten, Wasser, Emulsionen, Öle, Farben und schwachen Chemikalien. Optimal für den Einsatz am Arbeitsplatz und in der Industrie! Nutzen Sie die Saugschläuche beispielsweise für die Eingrenzung von Gefahrenzonen unter und um Maschinen herum sowie zur Eindämmung von sich bereits ausbreitenden Leckagen. Die Saugkissen leisten im präventiven Einsatz unter tropfenden Leitungen bzw. Maschinen oder bei der Aufnahme grösserer Flüssigkeitsmengen wertvolle Dienste. Bei uns in unterschiedlichen Varianten, Stückzahlen und Aufnahmekapazitäten erhältlich. Weitere Details: Universell verwendbar Farbe: grau In verschiedenen Varianten: 1 Karton mit 20 x Saugschläuchen Flockenfüllung, Masse Ø B 75 x L 1200 mm und einem Gesamtaufnahmevolumen von 125 l 1 Karton mit 8 x Saugschläuchen Flockenfüllung, Masse Ø B 75 x L 3000 mm und einem Gesamtaufnahmevolumen von 125 l 1 Karton mit 1 x Saugschlauch Flockenfüllung, Masse Ø B 75 x L 18000 mm und einem Gesamtaufnahmevolumen von 94 l 1 Karton mit 25 x Saugkissen Flockenfüllung, Masse B 250 x L 250 mm und einem Gesamtaufnahmevolumen von 62,4 l 1 Karton mit 16 x Saugkissen Flockenfüllung, Masse B 400 x L 400 mm und einem Gesamtaufnahmevolumen von 125 l 1 Karton mit 4 x Saugkissen Flockenfüllung, Masse B 600 x L 800 mm und einem Gesamtaufnahmevolumen von 156 l |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schlängel, Bindevlies, Industriebindevlies, Saugmatte, Saugrolle, Sorbents, Absorptionsfassauflage, Bindevlies-Fassabdeckung, Saugkissen, Öl-Sperren, Ölsperren, Ölbindeschlauch, Öl-Aufsaugtuch, Ölbindetuch, Ölbindevlies, industriebindevlies schlauch, öl aufsaugtuch, ölbindevlies schlauch, 136396, 136396-SW81, Mineralisches und anorganisches Aufsaugmittel, Kieselgur (Aufsaugmittel), Bentonit (Aufsaugmittel), Geblähtes-vulkanisches-Silikatgestein (Aufsaugmittel) |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 10,25* | € 14,54* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 10,21* | € 14,54* | | | | | 9 Tage | | | 8 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 12,20125* | € 15,76125* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Paket | Frei Haus | ab € 73,09* | € 89,85* | | | | Lager 3635 | | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 121,64* | € 147,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3635 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3635 | | Versand: Lager 3635 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|