Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher Kaltwasser-Hochdruckreiniger HD 5/15 CX Plus + FR Classic


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-134614
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     1.520-934.0
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Heißwasser-Hochdruckreiniger
Hochdruckreiniger-Heisswasser
Hochdruckreiniger-Kaltwasser
Kaltwasser-Hochdruckreiniger

Der kompakte, leichte und vielseitig einsetzbare Kaltwasser-Hochdruckreiniger HD 5/15 CX Plus besticht durch seine Mobilität. Das Gerät verspricht dank Messingzylinderkopf und automatischer Druckentlastung eine hohe Lebensdauer.
Handlich und mobil präsentiert sich der Kärcher Kaltwasser-Hochdruckreiniger HD 5/15 CX Plus + FR Classic. Die kompakte Bauweise und der integrierte Tragegriff auf der Gerätevorderseite ermöglichen ein leichtes Verladen des Kaltwasser-Hochdruckreinigers. Als platzsparend und komfortabel erweisen sich auch die auf Knopfdruck einfahrbaren Schubbügel. Vielseitig einsetzbar eignet sich der Kärcher Kaltwasser-Hochdruckreiniger HD 5/15 CX Plus + FR Classic sowohl für den stehenden als auch liegenden Betrieb. Im liegenden Betrieb setzen die Räder nicht am Boden auf, sondern verleihen dem Gerät maximale Stabilität. Als praktischer Vorteil erweist sich auch die separate Park- und Transportposition für die Spritzeinrichtung. Jede Menge Zubehör findet ebenfalls seinen Platz am Kärcher Kaltwasser-Hochdruckreiniger HD 5/15 CX Plus + FR Classic. Dank einer Verschraubung können Flächenreiniger direkt am Gerät aufbewahrt werden und zwei Düsenfächer bieten Platz für die Aufbewahrung einer Dreifachdüse und Rotordüse. Qualitativ hochwertig ist der Messingzylinderkopf sowie der grosse Wasserfeinfilter zum Schutz der Pumpe vor Schmutzpartikeln im Wasser. Diese zwei Merkmale und die automatische Druckentlastung schützen den Kärcher Kaltwasser-Hochdruckreiniger HD 5/15 CX Plus + FR Classic und versprechen eine hohe Lebensdauer des Geräts.
Technische Details:

  • Stromart: Ph 1 / V 230 / Hz 50
  • Fördermenge: 500 l/h
  • Arbeitsdruck: 150 bar / 15 MPa
  • Max. Zulauftemperatur: 60 -°C
  • Anschlussleistung: 2,8 kW
  • Abmessungen L x B x H: 380 x 370 x 930 mm
  • Gewicht: 27,5 kg
Weitere Suchbegriffe: heißwasser-hochdruckreiniger kärcher, heißwasser-hochdruckreiniger, 134614, 134614-SW81, Hochdruckreiniger, Reinigungsmaschine, Reinigungsgerät
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
11
Frei Haus
ab € 681,42*
€ 724,94*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 682,42*
€ 725,13*
45 Tage
9
€ 52,95*
ab € 681,21*
€ 725,36*
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 683,41*
€ 725,59*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 897,58*
€ 939,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 939,35*
€ 1.117,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 930,92*
€ 1.107,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 912,04*
€ 1.085,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 899,85*
€ 1.070,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 897,58*
€ 1.068,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kärcher
6.295-360.0
ab € 10,29*
Zubehör
Kärcher
6.295-359.0
ab € 18,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.