Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teleskopstiel für Wischmopps Rubbermaid- Hygenâ„¢ Quick-Connect, Schnellverbindungssystem, mit Griff, L 1,21-182 m, Alumnium, gelb-schwarz-weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-133340
Herst.-Nr.:
     76182460
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
133340
133340-SW81
Wischmopps
Antistatic-Tuch und Reinigungsset

Der Teleskopstiel für Wischmopps Hygentrade, Quick-Connect von Rubbermaid unterstützt Sie zielgerichtet dabei, bei der Reinigung von Innenräumen eine gesunde Körperhaltung beizubehalten. Hierfür lässt er sich unkompliziert in der Länge von 1,21 m auf 1,82 m verstellen und verfügt über einen benutzerfreundlichen Griff.

Dank des integrierten Schnellverbindungssystems gestaltet sich der Moppwechsel sehr einfach.

Der farblich in Gelb-Schwarz-Weiss gehaltene Teleskopstiel für Wischmopps Hygentrade, Quick-Connect von Rubbermaid wurde aus Aluminium gefertigt und überzeugt durch seine leichte Bauweise, sodass er ideal für die Säuberung von MRT-Räumen geeignet ist.

Ergänzt wird er bestens durch die als optionales Zubehör erhältlichen Hygentrade, Quick-Connect Wischmopphalter in einer 900 mm langen oder in einer 1200 mm langen Ausführung.

Ausführung:

  • Hochwertiger Teleskopstiel für Wischmopps
  • Praktisches Schnellverbindungssystem für einfachen und zügigen Moppwechel
  • Benutzerfreundlicher Griff für hohen Komfort
  • Leichte Bauweise, ideal für MRT-Räume
  • Passende Hygentrade, Quick-Connect Wischmopphalter als optionales Zubehör erhältlich

Weitere Details:

  • Material: Aluminium
  • Farbe: gelb-schwarz-weiss
  • Masse: L 1,21-1,82 m
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 29,28*
€ 40,80*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 35,63*
€ 48,91*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,91*
€ 58,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,64*
€ 56,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,10*
€ 53,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,82*
€ 52,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,85*
€ 49,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,63*
€ 42,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.