Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiel für Wischmopps Rubbermaid- Hygenâ„¢ Quick-Connect, Schnellverbindungssystem, mit Griff, L 1,42 m, x Ø 21 mm, Alumnium, gelb-schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-133339
Herst.-Nr.:
     76174809
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
133339
133339-SW81
Wischmopps

Der 1,42 m lange Stiel für Wischmopps Hygentrade, Quick-Connect von Rubbermaid sorgt dafür, dass Sie bei der Reinigung von Innenräumen eine gesunde Körperhaltung beibehalten. Hierfür verfügt er über einen benutzerfreundlichen, komfortablen Griff.

Dank des integrierten Schnellverbindungssystems gestaltet sich der Moppwechsel ausserordentlich einfach.

Der farblich in Gelb-Schwarz gehaltene Stiel für Wischmopps Hygentrade, Quick-Connect von Rubbermaid wurde aus Aluminium gefertigt und überzeugt durch seine leichte Bauweise, sodass er sich bestens für die Säuberung von MRT-Räumen eignet.

Ergänzt wird er optimal durch die als optionales Zubehör erhältlichen Hygentrade, Quick-Connect Wischmopphalter in einer 900 mm langen oder in einer 1200 mm langen Ausführung.

Ausführung:

  • Hochwertiger Stiel für Wischmopps
  • Praktisches Schnellverbindungssystem für einfachen und zügigen Moppwechel
  • Benutzerfreundlicher Griff für hohen Komfort
  • Leichte Bauweise, ideal für MRT-Räume
  • Passende Hygentrade, Quick-Connect Wischmopphalter als optionales Zubehör erhältlich

Weitere Details:

  • Material: Aluminium
  • Farbe: gelb-schwarz
  • Masse: L 1,42 m, x 21 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 29,29*
€ 41,04*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 35,76*
€ 49,18*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,18*
€ 58,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,01*
€ 58,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,94*
€ 54,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,40*
€ 52,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,84*
€ 50,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,76*
€ 42,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.