Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Select Werkbank, fahrbar, höhenverstellbar, B 1500 x T 700 x H 676-888 mm, lichtgrau RAL 7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-131044
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     183669
EAN/GTIN:
     4250510937358
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Höhenverstellbare Werkbank
ergonomische Werkbank
Mobile Werkbank
Rollwerkbank
  • Ausgestattet mit 4 Lenkrollen ( 160 mm)
  • Quertraverse und Multiplex-Arbeitsplatte sind mit 200 kg gleichmässig statisch belastbar
  • Farben: Lichtgrau (RAL 7035) oder Weissaluminium (RAL 9006)
  • Fahrbar und höhenverstellbar
  • Masse: B 1500 x T 700 x H 676-888 mm
  • Made by Schäfer Shop Select
Weitere Suchbegriffe: fahrbare Werkbank, fahrbare werkbank ral 7035, höhenverstellbare werkbank, 131044, 131044-SW81, Werkbänke, Werkbank, Hobelbank, Systemarbeitsplatz, Systemarbeitsplatz (Werkbank)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 724,62*
€ 837,22*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 722,97*
€ 837,22*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 837,22*
€ 996,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 835,79*
€ 994,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 810,56*
€ 964,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 779,63*
€ 927,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 722,97*
€ 860,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.