Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Select Werkbank, fahrbar, B 1500 x T 700 x H 835 mm, lichtgrau RAL 7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-131038
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     183341
EAN/GTIN:
     4250510861639
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mobile Werkbank
Rollwerkbank
fahrbare Werkbank
mobile werkbank
  • Ausgestattet mit 4 Lenkrollen ( 160 mm)
  • Quertraverse und Multiplex-Arbeitsplatte
  • 200 kg Belastbarkeit bei gleichmässiger Belastung
  • in 2 Ausführungen erhältlich
  • Masse: B 1500 x T 700 x H 835 mm
  • Made by Schäfer Shop Select
Weitere Suchbegriffe: 131038, 131038-SW81, Werkbänke, Werkbank, Hobelbank, Systemarbeitsplatz, Systemarbeitsplatz (Werkbank)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3635
Frei Haus
ab € 674,21*
€ 780,22*
€ 4,95*
ab € 912,86*
€ 1.053,97*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 780,22*
€ 928,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 776,21*
€ 923,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 755,65*
€ 899,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 726,76*
€ 864,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 674,21*
€ 802,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.