| |
|
| Artikel-Nr.: 3635-127512 Herst.-Nr.: BKC 500 LACKIERT RAL 3000 ROT EAN/GTIN: 4052462018334 |
| | |
|
| | |
| Grossraumbehäter mit seitlichem Drehlager - Kippen in jeder Höhe per Seilzug vom Staplersitz aus
- Wannenblech mit umlaufendem Randprofil
- stabiler Grundrahmen mit Einfahrtaschen
- Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen
- mit Aufrichter
- 4 und 5 m-³ mit Aufsatzrahmen
- Rollen sind nachrüstbar
- Inhalt ca.: 5,00 m-³
- Masse: L 2340 x B 2230 x H 1730
- Gewicht (lack.): 604 kg
- Tragfähigkeit: 2500 kg
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kipp behälter, kippbehälter 5 m³, 127512, 127512-SW81, Montagewagen, Tischwagen, Pritschenwagen, Etagenwagen, Gepäckkarre, Gepäckwagen, Transportwagen, Rollwagen |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.840,74* | € 2.959,94* | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.865,81* | € 2.982,44* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 3.066,09* | € 3.200,59* | | | | | 27 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 3.081,91* | € 3.214,97* | | | | Lager 3635 | | | | | | Frei Haus | ab € 4.131,29* | € 4.264,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3635 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3635 | | Versand: Lager 3635 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|