| |
|
| Artikel-Nr.: 3635-127510 Herst.-Nr.: BKC 400, VERZINKT EAN/GTIN: 4052462018303 |
| | |
|
| | |
| Grossraumbehäter mit seitlichem Drehlager - Kippen in jeder Höhe per Seilzug vom Staplersitz aus
- Wannenblech mit umlaufendem Randprofil
- stabiler Grundrahmen mit Einfahrtaschen
- Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen
- mit Aufrichter
- 4 und 5 m-³ mit Aufsatzrahmen
- Rollen sind nachrüstbar
- Inhalt ca.: 4,00 m-³
- Masse: L 2340 x B 2230 x H 1470 mm
- Gewicht (lack.): 568 kg
- Tragfähigkeit: 2500 kg
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kipp behälter, eurokraft kippbehälter, 127510, 127510-SW81, Montagewagen, Tischwagen, Pritschenwagen, Etagenwagen, Gepäckkarre, Gepäckwagen, Transportwagen, Rollwagen |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.975,06* | € 3.186,56* | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 3.125,98* | € 3.209,88* | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 3.159,43* | € 3.250,32* | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 3.337,65* | € 3.432,71* | | | | Lager 3635 | | | | | | Frei Haus | ab € 4.746,69* | € 4.838,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3635 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3635 | | Versand: Lager 3635 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|