Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kippbehälter BKC 400, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-127506
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     BKC 400 LACKIERT RAL 3000 ROT
EAN/GTIN:
     4052462018266
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
eurokraft kippbehälter

Grossraumbehäter mit seitlichem Drehlager

  • Kippen in jeder Höhe per Seilzug vom Staplersitz aus
  • Wannenblech mit umlaufendem Randprofil
  • stabiler Grundrahmen mit Einfahrtaschen
  • Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen
  • mit Aufrichter
  • 4 und 5 m-³ mit Aufsatzrahmen
  • Rollen sind nachrüstbar
  • Inhalt ca.: 4,00 m-³
  • Masse: L 2340 x B 2230 x H 1470 mm
  • Gewicht (lack.): 568 kg
  • Tragfähigkeit: 2500 kg
Weitere Suchbegriffe: kipp behälter, 127506, 127506-SW81, Montagewagen, Tischwagen, Pritschenwagen, Etagenwagen, Gepäckkarre, Gepäckwagen, Transportwagen, Rollwagen
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.473,46*
€ 2.588,83*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.483,60*
€ 2.608,47*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.697,94*
€ 2.818,18*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.700,20*
€ 2.830,58*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 3.701,15*
€ 3.837,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.837,23*
€ 4.566,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.807,92*
€ 4.531,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.728,62*
€ 4.437,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.701,15*
€ 4.404,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.