Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kipptraverse Typ UCT, schwarz lackiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-127462
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     UCT, LACKIERT RAL 2000 ORANGE
EAN/GTIN:
     4052462023499
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kipp-Traverse
Kippbehältertraverse
Kipptraverse
Traverse Kippbehälter
  • Tragfähigkeit in kg: 2000
  • Eigengewicht in kg: 223
  • Masse (L x B x H) in mm: 800 x 1365 x 1210
Weitere Suchbegriffe: Traverse für Kippbehälter, bauer kipptraverse, kipptraverse, 127462, 127462-SW81, Kippbehälter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
85 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.339,72*
€ 2.504,07*
€ 4,95*
ab € 2.973,99*
€ 3.143,22*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 3.597,70*
€ 3.784,20*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.784,20*
€ 4.503,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.757,03*
€ 4.470,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.649,23*
€ 4.342,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.601,54*
€ 4.285,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.597,70*
€ 4.281,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.