Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CASCOO Bockrolle BAF4, mit Rad-ø 200 mm x B 50 mm, Aluminium-Felge, Elastik-Lauffläche, schwarz, Doppelkugellager, bis 500 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-126868
Hersteller:
     CASCOO Europe
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4260728513138
Suchbegriffe:
Bockrolle
Schwerlastrolle
schwerlastrollen 200mm 500kg
schwerlastrollen 500kg

Ihren perfekten Gebrauch findet die Bockrolle BAF4 von CASCOO in einer komplizierten Arbeitsumgebung. Sie hält Temperaturen um die -20 °C bis 80 °C stand.

Das Gehäuse – bestehend aus Stahl – lässt sich mittels einer 135x110 mm großen Anschraubplatte ausgesprochen einfach am Gerät befestigen.

Neben der Lauffläche aus Elastik und der Felge aus Aluminium wurde ein besonders tragfähiges Doppelkugellager verbaut, welches ohne Weiteres hohe Laufgeschwindigkeiten schafft.

Bei der Kaufentscheidung für Rollen ist es essenziell, den Einsatzort inklusive der Beschaffenheit der befahrbaren Flächen miteinfließen zu lassen. Ausgezeichnet eignet sich die belastbare, elastische Lauffläche bestehend aus Elastik sowohl für flache, glatte als auch für raue, unebene Böden. Elastik überzeugt zudem mit flüsterleisem Fahrkomfort und geringem Widerstand beim Anfahren. Sie hinterlässt auch unter hoher Belastung keine Spuren.

Die Bockrolle der Serie BAF4 von CASCOO hat eine Tragfähigkeit von 500 kg pro Rolle und kann im Verbund sogar bis zu 1500 kg transportieren. Die Schwerlastrolle bietet in erster Linie folgende Anwendungsoptionen: Flurförderfahrzeuge, Maschinenbau, Transportsysteme, Montagesysteme, Regalfahrzeuge, Routenzüge sowie Automotive.

Hinweis: Die Gesamtbelastung im Verbund errechnet sich aus der Tragfähigkeit von drei Rollen. Bei unebenen Untergründen kann es vorkommen, dass eine Rolle „frei“ über dem Boden schwebt, und das Gewicht so auf drei Rollen ruht.

Weitere Suchbegriffe: schwerlastrolle, Vollgummirad, Vollgummireifen, Rad, Lenkrolle, Stuhlrolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,15*
€ 64,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,71*
€ 62,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,71*
€ 60,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,95*
€ 58,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,33*
€ 56,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,44*
€ 48,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.