Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CASCOO Bockrolle BAF2, mit Rad-ø 125 mm x B 50 mm, Aluminium-Felge, Elastik-Lauffläche, grau, Doppelkugellager, bis 300 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-126789
Hersteller:
     CASCOO Europe
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4260565391524
Suchbegriffe:
Bockrolle
Schwerlastrolle
schwerlastrollen 125mm 300kg
schwerlastrolle

Die Bockrolle der Serie BAF2 von CASCOO hat eine Belastbarkeit von 300 kg je Rolle und kann im Verbund sogar bis zu 900 kg bewegen.

Die Elastik-Lauffläche und die Aluminiumfelge werden durch ein belastungsfähiges Doppelkugellager ergänzt, das für hohe Laufgeschwindigkeiten ausgelegt ist.

Das Gehäuse – bestehend aus Stahl – lässt sich mittels einer 135x110 mm großen Anschraubplatte im Handumdrehen montieren.

Beachten Sie vor dem Erwerb von Rollen Ihre Arbeitsumgebung und die Bodenoberfläche. Für Asphalt, PVC, Parkett und viele andere Böden eignet sich die bodenschonende und zudem belastbare Elastik-Lauffläche. Elastik überzeugt auch mit geräuschlosem Fahrkomfort und geringem Widerstand beim Anfahren. Sie hinterlässt auch unter hoher Belastung keine Spuren.

Ihren perfekten Einsatz findet die Bockrolle BAF2 von CASCOO in anspruchsvollen Betriebsbereichen. Sie ist beständig gegenüber Temperaturen zwischen -20 °C und 80 °C.

Die Schwerlastrolle bietet vorrangig folgende Einsatzmöglichkeiten: Flurförderfahrzeuge, Maschinenbau, Transportsysteme, Montagesysteme, Regalfahrzeuge, Routenzüge und Automotive.

Hinweis: Die Tragfähigkeit von drei Rollen addiert ergibt die Gesamtbelastung im Verbund. Die vierte Rolle wird bei dieser Rechnung ausgelassen, denn auf unebenen Böden kann es immer mal wieder passieren, dass eine Rolle nicht richtig aufsetzt und das Gewicht dementsprechend nicht mitträgt.

Weitere Suchbegriffe: schwerlastrollen 125mm, Vollgummirad, Vollgummireifen, Rad, Lenkrolle, Stuhlrolle
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 17,92*
€ 24,48*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 22,33*
€ 30,28*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,28*
€ 36,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,19*
€ 35,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,42*
€ 33,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,49*
€ 32,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,62*
€ 31,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,33*
€ 26,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.