| |
|
| Artikel-Nr.: 3635-125636 Herst.-Nr.: F92702PE9005SS029 EAN/GTIN: 4260316448767 |
| |
|
| | |
| Aus HDPE, mit umlaufendem Stapelrahmen. Radkörper aus Polyamid mit thermoplastisch, ummantelten Laufbelag aus Polyurethan für den spurlosen und nahezu geräuschfreiem Lauf, auch bei hoher Traglast. Wichtige Details: - Mit umlaufendem Stapelrahmen
- Ladefläche aus Hart-Polyethylen (HDPE)
- Lenkrollen aus thermoplastischem Polyurethan(TPU)
- Aussenmasse: L 610 x B 410 mm
- Für Behältermass: L 600 x B 400 mm
- 4 Lenkrollen 100 x B 30 mm
- Tragkraft: 300 kg
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: allzweckroller, möbelroller tragkraft 300 kg, 125636, 125636-SW81, Rollhilfe, Transportrolle, Tischwagen, Transportroller, Rollwagen, Rollregal, Rollbox, rangierhilfe |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 36,85* | € 48,63* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 36,19* | € 48,66* | | | | Lager 3635 | | | | | | Frei Haus | ab € 50,69* | € 65,67* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 58,89* | € 74,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3635 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3635 | | Versand: Lager 3635 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|