Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportroller Wagner OSB 1173, L 580 x B 300 x H 110 mm, Traglast 250 kg, mit Griffloch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-124286
Hersteller:
     Wagner
Herst.-Nr.:
     20117301 NATOR
EAN/GTIN:
     4001073381160
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
allzweckroller wagner

Der Transportroller OSB 1173 von Wagner eignet sich dank seiner ausgesprochen hohen Robustheit insbesondere für den schnellen und sicheren Transport von besonders schweren Lasten. Die Traglast beträgt dabei bis zu 250 kg.

Die Ladefläche des Transportrollers wurde aus 18 mm starker, formstabiler OSB-Spanplatte gefertigt. Hierfür wurden heimische Nadelhölzer verwendet. Die 4 leichtlaufenden und ultrasoften Lenkrollen bestehen aus hochwertigem TPR Kunststoff und sorgen dafür, dass der Transportroller auf allen harten Böden mit einem Maximum an Beweglichkeit eingesetzt werden kann.

Ein praktisches, in die OSB-Spanplatte integriertes Griffloch ermöglicht darüber hinaus die platzsparende Aufhängung des Transportrollers sowie seinen leichten Standortwechsel.

Bei uns erhalten Sie auf den Transportroller OSB 1173 von Wagner 3 Jahre Garantie.

Hinweis:

Dieser Transportroller ist nicht zur Beförderung von Personen geeignet.

Weitere Details:

Extrem robust und bestens geeignet für schwere Lasten

Mit 4 leichtlaufenden und ultrasoften Lenkrollen aus TPR Kunststoff für optimale Beweglichkeit auf allen harten Böden

Inklusive praktischem Griffloch für platzsparendes Aufhängen sowie leichten Transport

Material: 18 mm starke, formstabile OSB-Spanplatte aus heimischen Nadelhölzern

Traglast: bis zu 250 kg

Rollendurchmesser: 75 mm

Farbe: naturfarben

Masse: L 580 x B 300 x H 110 mm

Gewicht: 2,940 kg

Garantie: 3 Jahre

Weitere Suchbegriffe: allzweckroller, möbelroller bis zu 250kg, 124286, 124286-SW81, Rollhilfe, Transportrolle, Tischwagen, Transportroller, Rollwagen, Rollregal, Rollbox, rangierhilfe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 33,63*
€ 45,08*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 40,90*
€ 54,50*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,50*
€ 64,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,11*
€ 63,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,31*
€ 59,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,62*
€ 57,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,47*
€ 56,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,90*
€ 48,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.