Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gartenbank, 4-Sitzer, L 2000 mm, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-122212
Hersteller:
     Blome-Tillmann
Herst.-Nr.:
     20925 5 BLAU
EAN/GTIN:
     4007248209253
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Baumbank
Gartenbank
Landhausbank
Tennisbank

Mit 9 Mehrkammerprofilen aus PVC (50 x 30 mm). Sitz und Rückenlehne vormontiert. Untergestelle aus Polypropylen. Witterungsbeständig, zur Bodenbefestigung vorbereitet.

  • Sitzmaße: H 430 x T 390 mm
  • einheitliche Höhe: 740 mm


4-Sitzer

  • Länge: 2000 mm
  • Anzahl Untergestelle: 3
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
364
€ 35,99*
ab € 144,81*
€ 178,29*
5 Tage
44
Frei Haus
ab € 146,27*
€ 179,86*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 145,96*
€ 180,40*
2 Tage
7
Frei Haus
ab € 152,58*
€ 187,45*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 193,92*
€ 233,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 233,63*
€ 278,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 232,05*
€ 276,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 217,29*
€ 258,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 214,13*
€ 254,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 193,92*
€ 230,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BLOME-TILLMANN GMBH | INDUSTRIEGEBIET WESTENFELD
66001
ab € 20,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.