Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportroller Wagner MM 1359, MDF, mit 2 Tragelöchern, Ladefläche L 590 x B 475 mm, bis 200 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-121949
Hersteller:
     Wagner
Herst.-Nr.:
     20135901 WEISSGRAU
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
allzweckroller wagner

Der Transportroller Wagner MM 1359 für Lasten bis 200 kg steht für hohe Qualität und Sicherheit. Er bietet eine Ladefläche von L 590 x B 475 mm und besitzt zwei Tragelöcher für den leichten Transport.

Mit dem Wagner Transportroller MM 1359 erhalten Sie eine stabile und hochwertige Transporthilfe. Der Transportroller kombiniert die Vorteile massiver MDF-Platten und ihrer hohen Tragfähigkeit mit den Vorzügen beschichteter Plattenwerkstoffe, die sich im anspruchsvollen Möbelbau mit ihren hervorragenden Materialeigenschaften bewährt haben. Dank seiner beidseitigen Spezialbeschichtung der Ladefläche erweist er sich im täglichen Gebrauch als besonders robust, ist unempfindlich gegen Kratzspuren und pflegeleicht. Die Beschichtung schützt die Ladefläche ausserdem vor äusseren Witterungseinflüssen und verleiht ihr eine hohe Lichtbeständigkeit, sodass sich das Material auch bei längerer Beleuchtung Vergilbung, Versprödung oder Ausbleichen widersetzt.

Der Einsatz erfolgt im Büro, in der Werkstatt oder auch zu Hause, wo der Roller ein ideales Hilfsmittel für Einkäufe und Umzüge ist. Dank seiner leichtlaufenden Geräterollen fährt der MM 1359 sowohl auf allen weichen als auch harten Bodenoberflächen bestens. Antirutschpunkte in jeder Ecke der Ladefläche sichern das Transportgut zusätzlich gegen Wegrutschen. Die zwei praktischen Grifflöcher erlauben in jedem Fall einen komfortablen Transport zum Einsatzort und ermöglichen zudem das platzsparende Aufhängen des Transportrollers. Der Käufer profitiert vom Wagner-Qualitätsbonus und damit von einem auf Qualität, Sicherheit und Langlebigkeit geprüften Markenprodukt.

Ladefläche:

  • Stabile, hochwertige MDF-Platte
  • Beidseitig spezialbeschichtet
  • Unempfindlich gegen Kratz- und Gebrauchsspuren
  • Hohe Witterungs- und Lichtbeständigkeit
  • 4 Antirutschpunkte für zusätzliche Ladungssicherung
  • Zwei Grifflöcher für mehr Tragekomfort und zum platzsparenden Aufhängen
  • Form: rechteckig
  • Tragkraft: 200 kg
  • Masse: L 590 x B 475 mm

Bereifung:

  • 4 leichtlaufende, harte Rollen für weiche und robuste Böden
  • Raddurchmesser: 63 mm

Einsatzzweck:

  • Eignet sich optimal für Büro, Lager und Werkstatt
  • Ideal als Möbelroller bei Umzügen oder Transporthilfe für schwere Einkäufe etc.

Weitere Details:

  • Markenversprechen von Wagner: auf Qualität, Sicherheit und Langlebigkeit geprüft
  • Warnhinweis: nicht geeignet zur Beförderung von Personen!
  • Gesamtmasse: L 590 x B 475 x H 100 mm
Weitere Suchbegriffe: allzweckroller, möbelroller bis zu 200kg, 121949, 121949-SW81, Rollhilfe, Transportrolle, Tischwagen, Transportroller, Rollwagen, Rollregal, Rollbox, rangierhilfe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 24,82*
€ 33,94*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 30,12*
€ 40,68*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,68*
€ 48,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,45*
€ 48,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,96*
€ 45,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,85*
€ 43,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,64*
€ 42,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,12*
€ 35,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.