Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gitterelement, aus Stahl, B 950 x H 2086 mm, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-121134
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     6689552
EAN/GTIN:
     4052941831294
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
121134
121134-SW81
Gittertrennwand
Trennwandsystem

Diese Gitterelemente sind aus Stahl gefertigt und haben eine Höhe von 2086 mm. Sie erhalten die Gitterelemente in unterschiedlichen Breiten zwischen 150 mm bis 950 mm.
Mit diesen Gitterelemente gelingt es Ihnen ohne Umbaumassnahmen, Ihre Räumlichkeiten neu aufzuteilen. Die Gitterelemente sind aus hochwertigem Stahl gefertigt, haben eine 4 mm Drahtstärke und sind an den Seiten abgekantet. Die Gitterelemente sind durch eine einfache Pfostenanbindung sehr schnell und einfach angebracht, dabei werden die Pfosten am Boden befestigt. Made in Germany können Sie sich hierbei auf hochwertige, langlebige Qualität verlassen. Die Gitterelemente haben eine Maschenweite von 40 x 40 mm und eine feste Höhe von 2086 mm. Versehen mit einer Einbrennlackierung sind die Gitter in unterschiedlichen Farben erhältlich. Auch die Breite können Sie individuell zwischen 150 mm, 350 mm, 550 mm, 750 mm oder 950 mm wählen.
Weitere Details:

  • Baustahlgitter, 4 mm Drahtstärke
  • an den Seiten abgekantet
  • Maschenweite: 40 x 40 mm
  • einfache Pfostenanbindung
  • Bodenbefestigung der Pfosten
  • hochwertige Einbrennlackierung
  • Made by SSI Schäfer
  • Made in Germany
  • Material: Stahl
  • Farbe: hellsilber, blau oder gelb
  • Höhe: 2086 mm
  • Breite: wahlweise 150 mm, 350 mm, 550 mm, 750 mm, 950 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 99,21*
€ 126,21*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 123,83*
€ 156,14*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,14*
€ 185,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,87*
€ 184,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,01*
€ 174,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,74*
€ 166,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,83*
€ 147,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.