Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-tlg. Büromöbel-Set, Home Office Tisch, weiss/chromsilber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-113776
Hersteller:
     CEHA Büro
Herst.-Nr.:
     145981
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
113776
113776-SW81
Arbeitstisch
Tisch

Sie legen Wert auf Formschönheit und kompakte Masse für Ihren Heimarbeitsplatz So ist dieses 2-tlg. Büromöbel-Set inkl. Home Office Tisch in den Massen 1200 x 600 (B x T) mm wie für Sie geschaffen.

Ob im Gewerbe oder den eigenen vier Wänden, der rechteckige Tisch hat sich flächendeckend bewährt. Wir wissen warum! Seine Arbeitsfläche lässt sich wunderbar ausreizen. Dazu ist seine Form einfach zeitlos und fügt sich ohne Probleme in jede Raumgestaltung ein. Eine melaminharzbeschichtete Spanplatte mit 2 mm Stosskanten aus Kunststoff wappnet Sie für den alltäglichen Einsatz.

Betrachten wir die farbliche Untermalung und schauen wir auf den Stil, den Sie verfolgen möchten. Nehmen Sie das Dekor in Weiss erscheint das 2-tlg. Büromöbel-Set ausgesprochen hell und modern. Das 4-Fuss Quadratrohr-Gestell aus verchromtem Stahlrohr mit Gleiter sowie Nivellierungsschrauben ist sehr solide sowie standfest. In Chromsilber fällt es prompt ins Auge. Ein weisser Rollcontainer mit drei grossen Schubladen vervollständigt das 2-tlg. Büromöbel-Set.

Tischplatte:

  • Tischform: Rechteck
  • Melaminharzbeschichtete Spanplatte
  • Kantenschutz: 2 mm Kunststoffumleimer
  • Plattenstärke: 25 mm
  • Farbe: Weiss

Tischgestell:

  • 4-Fuss Quadratrohr-Gestell aus Stahlrohr
  • Oberfläche: verchromt, in Chromsilber
  • Inkl. Bodenausgleich
  • Gestellbeine Masse: 32 x 32 x 2 mm
  • Gleiter

Weitere Details:

  • Einfache Selbstmontage
  • Home Office Tisch-Masse (B x T x H): 1200 x 600 x 720 mm
  • Lieferumfang einschliesslich: Rollcontainer mit drei grossen Schubladen

Rollcontainer 333:

  • Geräumiger Bürocontainer auf vier Doppel-Lenkrollen
  • Korpus, Blenden und Schübe aus Spanplatten
  • Mit Kantenumleimung und Melaminharzbeschichtung
  • Drei grosse Schubladen, leichtgängige Auszugsschienen
  • Metallgriffe
  • Mit Zentralverschluss und Kippschlüssel
  • Farbe: weiss
  • Masse: B 404 x T 500 x H 590 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 268,36*
€ 329,42*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 267,85*
€ 329,42*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 329,42*
€ 392,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 325,51*
€ 387,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 304,32*
€ 362,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 299,46*
€ 356,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 267,85*
€ 318,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.