Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollen Set, für elektronisch höhenverstellbare Home Office Schreibtische NowyStyl mit Fusskreuz, 4-teilig, Ø jeweils 75 mm, weiss


Menge:  Satz  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-113638
Hersteller:
     Nowy Styl
Herst.-Nr.:
     171535
EAN/GTIN:
     5900978738446
Suchbegriffe:
113638
113638-SW81
Sonstige Schreibtisch Zubehör
Arbeitsplatz (Schreibtisch)

Dieses 4-teilige Rollen Set ist ein ideales Zubehör für diejenigen elektronisch höhenverstellbaren Home Office Schreibtische von NowyStyl, welche über ein Fusskreuz verfügen. Daran montiert, ermöglichen sie einen standortflexiblen Einsatz der Schreibtische. Zwei der Rollen sind dabei gebremst.

Die Rollen für die elektronisch höhenverstellbaren Home Office Schreibtische von NowyStyl mit Fusskreuz besitzen jeweils einen Durchmesser von 75 mm und sind wahlweise in der Farbgebung Schwarz oder Weiss verfügbar.

Ausführung:

  • 4-teiliges Rollen Set
    • geeignet für die elektronisch höhenverstellbaren Home Office Schreibtische von NowyStyl mit Fusskreuz
    • ermöglicht den mobilen Einsatz der Schreibtische
    • 2 der Rollen gebremst
  • Wahlweise in Schwarz oder Weiss erhältlich

Weitere Details:

  • Masse: jeweils 75 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 58,58*
€ 76,35*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 70,82*
€ 91,74*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 91,74*
€ 109,17
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 90,56*
€ 107,77
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 86,58*
€ 103,03
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 83,21*
€ 99,02
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 70,82*
€ 84,28
pro Satz
1 Satz enthält 4 Stück (ab € 17,705* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.