Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckplatte SOLUS PLAY, f. Container m. Auszug SOLUS PLAY, B 800 x T 400 mm, Ceramic grey


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-108321
Hersteller:
     Klain Büromöbel
Herst.-Nr.:
     164-710A 28/28
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
108321
108321-SW81
Abdeckplatte
Abdeckplatten

Die schicke Abdeckplatte SOLUS PLAY ist 800 mm breit und 400 mm tief. Diese Abdeckplatte SOLUS PLAY dient als dekorative Auflage für den Container mit Auszug aus dem gleichnamigen Möbelprogramm.

So vielseitig einsetzbar wie das gesamte SOLUS PLAY-Büromöbelprogramm ist auch die Abdeckplatte SOLUS PLAY! Nutzen Sie die 800 mm breite und 400 mm tiefe Abdeckplatte SOLUS PLAY als schönen, eleganten Blickfang oder als ergänzende Ablagemöglichkeit für Container mit Auszug der gleichnamigen Möbelserie. Die stabile, robuste Aufsatz-Platte ist aus einer Spanplatte in der Stärke 8 mm gefertigt, mit einer unempfindlichen, pflegeleichten Oberfläche gearbeitet und in verschiedenen dezenten Ausführungen erhältlich. Die Abdeckplatte SOLUS PLAY passt sehr gut zu einem modernen Ambiente und zur schnörkellosen Optik aller SOLUS PLAY-Möbel aus dem vielfältigen Schäfer Shop-Möbelprogramm.

Auf einen Blick:

Für den Container mit Auszug SOLUS PLAY

Material: Spanplatte, 8 mm stark

Masse: B 800 x T 400 mm

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 56,45*
€ 74,64*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 70,44*
€ 91,91*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,91*
€ 109,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,73*
€ 107,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,94*
€ 103,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,27*
€ 99,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,44*
€ 83,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.